※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
08
注文コード
33433174
品番
CMW-08N-HRH-20
参考基準価格(税別)
¥356,590
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
1/20
寸法(mm)
8
質量(kg)
32
サイズ
08
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
145
電流(A)
0.63
電圧(V)
DC24
寸法S(mm)
25
抵抗(Ω)
38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:10
寸法T(mm)
225
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
11
寸法P(mm)
135
寸法Y(mm)
187
寸法M(mm)
226
寸法N(mm)
412
寸法B2(mm)
165
寸法J(mm)
110
容量(W)
15
寸法A1(mm)
115
寸法B1(mm)
140
寸法G(mm)
160
寸法K(mm)
100
寸法Q(mm)
50
寸法U(mm)
28
寸法A2(mm)
112
寸法C1(mm)
82
寸法C2(mm)
146
耐熱クラス
B
静摩擦トルク(Nm)
Ts:11
出力軸許容 O.H.L(N)
2240
寸法R1(mm)
124
寸法R2(mm)
547
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(EJ):60×106
油量(L)
0.5
出力軸トルク
102N・m
モータ出力(kW)
0.4(三相4極)
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
4.78×10-4
減速機
N-2A
アーマチュア吸引時間ta(s)
C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)
C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)
C:0.030 / B:0.025
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません