※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ08 注文コード33433217 品番CMW-08N-HRH-60
参考基準価格(税別)¥356,590 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
減速比1/60 寸法(mm)8 質量(kg)32 サイズ08 寸法L(mm)15 寸法H(mm)145 電流(A)0.63 電圧(V)DC24 寸法S(mm)25 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:10 寸法T(mm)225 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)11 寸法P(mm)135 寸法Y(mm)187 寸法M(mm)226 寸法N(mm)412 寸法B2(mm)165 寸法J(mm)110 容量(W)15 寸法A1(mm)115 寸法B1(mm)140 寸法G(mm)160 寸法K(mm)100 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)28 寸法A2(mm)112 寸法C1(mm)82 寸法C2(mm)146 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:11 出力軸許容 O.H.L(N)3230 寸法R1(mm)124 寸法R2(mm)547 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(EJ):60×106 油量(L)0.5 出力軸トルク100N・m モータ出力(kW)0.4(三相4極) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.78×10-4 減速機N-2A アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする