※写真中央です

電源装置 BEHモデル(超高速制御用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33433305 品番 BEH-20G
参考基準価格(税別)¥138,990 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)0.9 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC200±10% 電源単相 クラッチ・ブレーキサイズ02〜32、メーカー励磁クラッチ・ブレーキ 定格電圧 DC 24V 出力電圧(V)初期値100、0〜250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0〜250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0〜250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式) 入力電圧(V)AC200±10% 出力電流(A)4 使用環境-10〜+50℃/10〜90%RH 保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする