※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転速度(min
-1
)
500
サイズ
5
寸法M(mm)
1.5
注文コード
33435256
品番
102-05-15 24V R15DIN A10マル
参考基準価格(税別)
¥30,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
最高回転速度・サイズ・寸法M
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
最高回転速度(min
-1
)
500
質量(kg)
0.335
サイズ
5
寸法H(mm)
28.1
電流(A)
0.42
寸法L1(mm)
43.3
寸法a(mm)
0.2
寸法S(mm)
51
抵抗(Ω)
58
寸法L2(mm)
34.3
寸法P(mm)
8.2
寸法M(mm)
1.5
寸法J(mm)
26.1
容量(W)
10
寸法A1(mm)
54
寸法K(mm)
2
寸法N1(mm)
8.8
寸法A2(mm)
50
寸法A3(mm)
28
寸法C1(mm)
65
寸法C2(mm)
58
寸法C3(mm)
27.2
トルク(N・m)
2.4
耐熱クラス
B
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG22(サイズ)
寸法C4(mm)
26
寸法C5(mm)
22
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):9×10
6
励磁電圧(V)
DC24
軸穴寸法d1 H7(mm)
15
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
1.38×10
-5
(アーマチュア)、3.15×10
-5
(ロータ)
軸穴寸法d2 H7(mm)
10
許容連結仕事Eeal(J)
9000
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.012
トルク立上り時間tp(s)
0.031
トルク消滅時間td(s)
0.04