※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高回転速度(min-1)500 サイズ4 注文コード33435326 品番102-04-35 24V R8マル A8マル
参考基準価格(税別)¥25,090 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は最高回転速度・サイズ・寸法Mなど48種類から選べます 他の種類を見る
最高回転速度(min-1)500 質量(kg)0.2 サイズ4 電流(A)0.33 寸法L1(mm)45.2 寸法a(mm)0.15 寸法F(mm)22 抵抗(Ω)72 寸法L2(mm)35.8 寸法T(mm)2.8 寸法P(mm)5.2 寸法N(mm)9.1 容量(W)8 寸法A1(mm)43 寸法H1(mm)30.4 寸法R(mm)1.6 寸法H2(mm)25.1 寸法A2(mm)40 寸法A3(mm)18 寸法m(mm)2-M4 トルク(N・m)1.2 耐熱クラスB 寸法G1(mm)23 リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 寸法Y1(mm)3.1 寸法Y2(mm)8 寸法G2(mm)26 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):6×106 励磁電圧(V)DC24 軸穴寸法d1 H7(mm)8 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))6.15×10-6(アーマチュア)、1.44×10-5(ロータ) 軸穴寸法d2 H7(mm)8 許容連結仕事Eeal(J)4500 アーマチュア吸引時間ta(s)0.011 トルク立上り時間tp(s)0.028 トルク消滅時間td(s)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする