※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高回転速度(min
-1
)
500
サイズ
5
注文コード
33435369
品番
102-05-35 24V R10マル A10マル
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
最高回転速度・サイズ・寸法M
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
最高回転速度(min
-1
)
500
質量(kg)
0.346
サイズ
5
電流(A)
0.42
寸法L1(mm)
49.3
寸法a(mm)
0.2
寸法F(mm)
30
抵抗(Ω)
58
寸法L2(mm)
0.3
寸法T(mm)
3.3
寸法P(mm)
6.2
寸法N(mm)
8.8
容量(W)
10
寸法A1(mm)
54
寸法H1(mm)
34.1
寸法R(mm)
1.6
寸法H2(mm)
27.9
寸法A2(mm)
50
寸法A3(mm)
28
寸法m(mm)
2-M5
トルク(N・m)
2.4
耐熱クラス
B
寸法G1(mm)
28
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG22(サイズ)
寸法Y1(mm)
3.1
寸法Y2(mm)
8
寸法G2(mm)
31
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(ET):9×10
6
励磁電圧(V)
DC24
軸穴寸法d1 H7(mm)
10
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
1.38×10
-5
(アーマチュア)、2.90×10
-5
(ロータ)
軸穴寸法d2 H7(mm)
10
許容連結仕事Eeal(J)
9000
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.012
トルク立上り時間tp(s)
0.031
トルク消滅時間td(s)
0.04