モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの ギヤードモーター
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
減速比
10
注文コード
33436848
品番
RWM-02BS-40-10-TA
参考基準価格(税別)
¥139,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200、200・220、ブレーキ:DC90
減速比
10
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
取付方式
中空軸
型式
内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62
ブレーキ
連続
枠番
減速機:40
質量(kg)
8.3
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
339
寸法H(mm)
206
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
121.5
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
7
寸法X(mm)
124
寸法W(mm)
6
寸法B2(mm)
26
寸法A1(mm)
50
時間
制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)11.7、(60HZ)9.7
寸法B1(mm)
78
寸法U(mm)
20.8
制動方式
無励磁作動
慣性モーメント(kg・m
2
)
モータ:0.58×10
-3
耐熱クラス
ブレーキ:B
寸法F1(mm)
40
寸法F2(mm)
50
寸法KL(mm)
116
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)141.5、(60HZ)170
寸法LB(mm)
60
寸法LA(mm)
75
寸法LE(mm)
2.5
寸法KE(mm)
4-M6-8
定格トルク(N・m)
ブレーキ:2
ブレーキ電流(A)
0.2
極数(P)
4
寸法X1(mm)
137
空隙(mm)
0.2(規定)、0.5(限界)
ギヤードモーター の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR
椿本チエイン
税込
¥
153,780
〜
¥
139,800
〜
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
175,780
〜
¥
159,800
〜
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ
椿本チエイン
税込
¥
53,878
〜
¥
48,980
〜
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR
椿本チエイン
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
186,780
〜
¥
169,800
〜
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル
椿本チエイン
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン
税込
¥
164,780
〜
¥
149,800
〜
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
(2)
一体型遊星ギヤモータ(X10-100)
MYACTUATOR
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X10-40)
MYACTUATOR
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X4-24)
MYACTUATOR
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X6-8)
MYACTUATOR
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X8-20)
MYACTUATOR
税込
¥
106,678
¥
96,980
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X8-60)
MYACTUATOR
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
一体型遊星ギヤモータ(X8-90)
MYACTUATOR
税込
¥
296,780
¥
269,800
バスケットへ
DCギヤード・モーター(減速比:1/63)
GB[制御機器]
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
超小型精密ギヤモータ(栄42B長軸型 DC5V)
STL
税込
¥
9,348
¥
8,498
バスケットへ
DCギヤードモーター(300:1 55rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
7,698
¥
6,998
バスケットへ
DCギヤードモーター(75:1 94rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
8,248
¥
7,498
バスケットへ
DCギヤードモーター(300:1 23rpm)
TAMIYA(タミヤ)
税込
¥
8,248
¥
7,498
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
ギヤードモーター
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
参考になった
2022-08-10
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品