ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33449387
品番
AHM-02-A-0000-1113-IE1
参考基準価格(税別)
¥167,610
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
324
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AHM-02
質量(kg)
23
サイズ
06
出力(kW)
0.2
種類
変速機
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
413
変速比
1/4
寸法H(mm)
409
電流(A)
0.46
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
105
寸法S(mm)
14
ベルト
型式:1422V240S
寸法D(mm)
160
抵抗(Ω)
52
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
5
寸法E(mm)
52.5
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
160
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
5
寸法Z(mm)
10×20
寸法N(mm)
265
寸法J(mm)
30
容量(W)
11
寸法H1(mm)
360
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4
寸法G(mm)
170
寸法K(mm)
40
寸法Q(mm)
30
寸法R(mm)
80
寸法U(mm)
16
ハンドル回転回数
11
寸法P1(mm)
281
寸法P2(mm)
80
耐熱クラス
B
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)
5.5
寸法M1(mm)
97
寸法M2(mm)
97
励磁電圧(V)
DC24
極数(P)
4
寸法X(Φmm)
130
減速機
N-CPM-12
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
ACサーボ MELSERVO アクセサリ
三菱電機
税込
¥
2,418
~
¥
2,198
~
モータ延長ケーブル
山洋電気
税込
¥
1,538
~
¥
1,398
~
オプション
オリエンタルモーター
税込
¥
439
~
¥
399
~
ドライバカバー
オリエンタルモーター
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
ACサーボシステム 動力ケーブル
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
税込
¥
10,668
~
¥
9,698
~
サーボパックシリーズ
安川電機
税込
¥
96,778
~
¥
87,980
~
可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用
オリエンタルモーター
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V
三菱電機
税込
¥
63,778
~
¥
57,980
~
マシンツールフィルター
エスコ
税込
¥
12,320
¥
11,200
バスケットへ
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド
税込
¥
6,598
~
¥
5,998
~
ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm
ロボテナ
税込
¥
1,044
¥
949
バスケットへ
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
38,478
~
¥
34,980
~
ステッピングモーター
オリエンタルモーター
税込
¥
12,978
~
¥
11,798
~
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
オリエンタルモーター
税込
¥
21,978
¥
19,980
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,938
~
¥
5,398
~
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター
税込
¥
5,388
~
¥
4,898
~
αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター
税込
¥
45,078
~
¥
40,980
~
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
マイページ