曜日別特売
CDG1FA25-200FZ-M9BAZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-200FZ) SMC 33451513

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-200FZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード33451513品番CDG1FA25-200FZ-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッションリード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする