サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 店舗運営用品
サンコー(三甲)の ショッピングカート・かご・バッグ
サンコー(三甲)の 買い物かご・バッグ
手提げバスケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33469746
品番
10269100YE201
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アズワン品番
4-269-01
内寸法(mm)
(上部・下部×高さ)420×300・369×249×240
外寸法(mm)
448×328×288
名入れ
なし
種別
P-3
材質
PE
色
イエロー
容量(L)
26
外寸(mm)
474×328×288
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
30
嵌合商品
スーパー篭 大2 無地 プラH
注意
※FAXでの注文はお受けできません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。