コロコロ ハイグレード強接着スペアテープ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3巻) 注文コード33480876 品番C3330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強い粘着力でオフィスのホコリ・ごみをぐいぐいキャッチするスパイクドット粘着。
めくり口クッキリ、めくりやすくスパッと切れるスカッとカット

テープ幅(mm)160 巻数80周 仕様C3320・C3310用替テープ トラスコ品番342-2852 材質スパイクドット粘着加工紙 質量(g)590 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番1-8075-03 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用

商品説明動画

スカットカット
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33480876 C3330 54812977 CC0008 コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33480876
2024-05-04
用途:
オ部屋清掃ニ使用セリ
卸売・小売業

基本的に粘着テープに不満を感じることはないが、この商品も特段悪い所も無い。
買って問題ない粘着テープである。

対象商品:
33480876
2023-03-24
用途:
カーペットの掃除

色々使いましたが、これが1番良いです。値段高いけど。。。粘着性能、作業性、最高です。他社のは剥す際に迅速に剥すことが出来ずイライラしますが、この商品はストレス無くスムーズに剥せます。もう、これしか使えませんね。

2022-11-29
用途:
作業着についたホコリや髪の毛を取る

接着力が強いので何枚も使わなくてもきっちりホコリが取れる。

対象商品:
35528044
2022-09-19
用途:
部屋と床の掃除 ワンちゃんの抜け毛取り。
有限会社テンソル自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強粘着で剥しやすくて、良い。問題ないです。また買います。

対象商品:
33480876
2022-01-31
用途:
掃除機などで取り切れない絨毯のごみ
サービス業

小さなごみ、張り付いたごみなどを取り除く時には、一番早くてっとり早いのがこのコロコロです。フローリングのごみも傷をつけることなく取り除けるので、本当に助かります。定期的になくなったら購入をしております。

対象商品:
33480876
2021-07-08
用途:
ペットの毛の掃除
有限会社 バトウ電子工業 様 (製造業)

犬を飼っているので日常的に必需品です。粘着力はやはりこちらの商品がいいです。紙自体に適度な厚みがあるのでミシン目で切りやすい、紙に厚みがないといくらミシン目があっても切りずらいので。もう少し巻が欲しいです。すぐになくなってしまう。

対象商品:
33480876
2020-07-24
用途:
家庭用

猫の毛が良くとれるので気に入っています。何度もリピート買いしています。

対象商品:
33480876
2020-08-24
用途:
事務所の細かいごみ
株式会社流機エンジニアリング 様

これしっかりとごみを取ります。今まで安価のものを使っていましたが
吸着力が違います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする