アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの オフィス用チェア(OAチェア)
アズワンの レザーチェア
チェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
33500914
品番
QZY-A0-PVC
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定性の高い5脚式です。ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
座面高さ(mm)
410〜540
本体質量(kg)
6.5
仕様
リフトメカ付き
寸法(mm)
座:約390×420
質量(kg)
約6.5
材質(シート)
ビニールレザー
座高(mm)
410〜540
アズワン品番
1-7011-01