アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの オフィス用チェア(OAチェア)
アズワンの レザーチェア
チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
33500923
品番
QZY-A0-OXFORD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定性の高い5脚式です。ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
座面高さ(mm)
410〜540
本体質量(kg)
6.5
仕様
リフトメカ付き
寸法(mm)
座:約390×420
質量(kg)
約6.5
材質(シート)
ファブリック
座高(mm)
410〜540
アズワン品番
1-7011-02