※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWMモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 減速比60 注文コード33508004 品番RWM-02-40-60-IE1-F
参考基準価格(税別)¥101,170 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力・減速比など144種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電源三相 電圧(V)200、200・220 減速比60 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 取付方式中空軸 枠番減速機:40 質量(kg)8.8 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)312.5 寸法H(mm)208 寸法A(mm)100 寸法F(mm)121.5 寸法S(mm)30 寸法D(mm)18 寸法X(mm)131 寸法W(mm)6 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)50 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)36、(60HZ)36 寸法B1(mm)78 寸法U(mm)20.8 寸法F1(mm)40 寸法F2(mm)50 寸法KL(mm)118 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)23.8、(60HZ)28.6 寸法LB(mm)60 寸法LA(mm)75 寸法LE(mm)2.5 寸法KE(mm)4-M6-8 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする