※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比60 注文コード33509447 品番RWM-07BS-63N-60-IE3-F
参考基準価格(税別)¥287,180 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は出力・減速比など72種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200、200・220、ブレーキ:DC90 減速比60 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 取付方式中空軸 型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 枠番減速機:63N 質量(kg)24 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)486 寸法H(mm)263 寸法A(mm)144 寸法F(mm)179 寸法S(mm)45 寸法D(mm)25 寸法E(mm)5 寸法C(mm)100 寸法X(mm)162 寸法W(mm)8 寸法B2(mm)36 寸法A1(mm)72 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)130、(60HZ)130 寸法B1(mm)112 寸法U(mm)28.3 制動方式無励磁作動 慣性モーメント(kg・m2)モータ:2.3×10-3 耐熱クラスブレーキ:B 寸法F1(mm)63 寸法F2(mm)72 寸法KL(mm)128 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)24、(60HZ)28.8 寸法LB(mm)80 寸法LA(mm)95 寸法LE(mm)3 寸法KE(mm)8-M8-11 定格トルク(N・m)ブレーキ:8 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 寸法X1(mm)183 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする