※サンプル画像 、写真左です。

クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33509867 品番 126-12-4B-1.5KW-IE3
参考基準価格(税別)¥393,170 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
質量(kg)41 サイズ12 寸法L(mm)550.5 電流(A)25 電圧(V)45 寸法S(mm)24 抵抗(Ω)1.09 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:1.5 寸法E(mm)42.5 寸法C(mm)112 寸法D1(mm)190 寸法D2(mm)182/176 寸法T(mm)244.5 寸法W(mm)7 寸法Y(mm)3 寸法B2(mm)185 寸法J(mm)108 容量(W)DC24 寸法A1(mm)135 寸法B1(mm)175 寸法G(mm)15 寸法K(mm)194 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)27 寸法V(mm)M6×1深さ11 寸法A2(mm)160 寸法Z1(mm)24.5 寸法Z2(mm)11.5 耐熱クラス23 寸法F1(mm)97 寸法F2(mm)148.5 静摩擦トルク(Nm)Ts:40 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):250×106 最高回転速度(min-1)B 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.85×10-3 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.040、B:0.027 トルク立上り時間tp(s)C:0.115/B:0.090 トルク消滅時間td(s)C:0.065、B:0.050

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする