※サンプル画像 、写真左です。

クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33509876 品番 126-16-4B-2.2KW-IE3
参考基準価格(税別)¥522,890 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
質量(kg)54 サイズ16 寸法L(mm)649.5 電流(A)35 電圧(V)90 寸法S(mm)24 抵抗(Ω)1.46 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:2.2 寸法E(mm)45 寸法C(mm)132 寸法D1(mm)230 寸法D2(mm)198/195 寸法T(mm)286 寸法W(mm)7 寸法Y(mm)4 寸法B2(mm)230 寸法J(mm)135 容量(W)DC24 寸法A1(mm)155 寸法B1(mm)200 寸法G(mm)18 寸法K(mm)256 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)27 寸法V(mm)M6×1深さ11 寸法A2(mm)200 寸法Z1(mm)28 寸法Z2(mm)14 耐熱クラス16 寸法F1(mm)109 寸法F2(mm)155.5 静摩擦トルク(Nm)Ts:80 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):470×106 最高回転速度(min-1)B 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.35×10-2 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.050、B:0.035 トルク立上り時間tp(s)C:0.160/B:0.127 トルク消滅時間td(s)C:0.085、B:0.055

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする