質量(kg)20
サイズ10
寸法L(mm)463
電流(A)0.83
電圧(V)DC24
角度(°)A1:90、A2:45
寸法F(mm)131
寸法S(mm)19
抵抗(Ω)29
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:20
寸法D1(mm)200
寸法D2(mm)163
寸法W(mm)6
寸法Z(mm)12
寸法Y(mm)3.5
容量(W)20
寸法G(mm)12
寸法K(mm)157.5
寸法U(mm)21.5
寸法V(mm)M6×1深さ11
寸法D3(mm)130
耐熱クラスB
静摩擦トルク(Nm)Ts:22
寸法Q1(mm)40
寸法Q2(mm)40
寸法D4(mm)165
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):130×106
モータ出力(kW)4極:0.75
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.40×10-3
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.025、B:0.018
トルク立上り時間tp(s)C:0.063/B:0.056
トルク消滅時間td(s)C:0.050、B:0.030