※サンプル画像 、写真右です。

クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ12 静摩擦トルク(Nm)Ts:45 注文コード33509903 品番126-12-4F-N-1.5KW-IE3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥393,170 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品はサイズ・静摩擦トルクなど8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)41 サイズ12 寸法L(mm)551 電流(A)1.09 電圧(V)DC24 角度(°)A1:90、A2:45 寸法F(mm)148.5 寸法S(mm)24 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:40 寸法D1(mm)200 寸法D2(mm)182/176 寸法T(mm)133 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法Y(mm)3.5 容量(W)25 寸法G(mm)12 寸法K(mm)197.5 寸法U(mm)27 寸法V(mm)M6×1深さ11 寸法D3(mm)130 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:45 寸法Q1(mm)50 寸法Q2(mm)50 寸法D4(mm)165 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):250×106 モータ出力(kW)4極:1.5 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.85×10-3 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.040、B:0.027 トルク立上り時間tp(s)C:0.115/B:0.090 トルク消滅時間td(s)C:0.065、B:0.050

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする