質量(kg)54
サイズ16
寸法L(mm)660
電流(A)1.46
電圧(V)DC24
角度(°)A1:90、A2:45
寸法F(mm)155.5
寸法S(mm)28
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:80
寸法D1(mm)250
寸法D2(mm)198/195
寸法T(mm)154
寸法W(mm)8
寸法Z(mm)15
寸法Y(mm)4
容量(W)35
寸法G(mm)16
寸法K(mm)260.5
寸法U(mm)31
寸法V(mm)M6×1深さ11
寸法D3(mm)180
耐熱クラスB
静摩擦トルク(Nm)Ts:90
寸法Q1(mm)60
寸法Q2(mm)60
寸法D4(mm)215
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):470×106
モータ出力(kW)4極:2.2
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.35×10-2
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.050、B:0.035
トルク立上り時間tp(s)C:0.160/B:0.127
トルク消滅時間td(s)C:0.085、B:0.055