※サンプル画像 、写真右です。

クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33509928 品番 126-16-4F-N-3.7KW-IE3
参考基準価格(税別)¥582,220 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800
質量(kg)69 サイズ16 寸法L(mm)681.5 電流(A)1.46 電圧(V)DC24 角度(°)A1:90、A2:45 寸法F(mm)168.5 寸法S(mm)28 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:80 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)225/215 寸法T(mm)163 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)15 寸法Y(mm)4 容量(W)35 寸法G(mm)16 寸法K(mm)260.5 寸法U(mm)31 寸法V(mm)M6×1深さ11 寸法D3(mm)180 耐熱クラスB 静摩擦トルク(Nm)Ts:90 寸法Q1(mm)60 寸法Q2(mm)60 寸法D4(mm)215 許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):470×106 モータ出力(kW)4極:3.7 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.35×10-2 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.050、B:0.035 トルク立上り時間tp(s)C:0.160/B:0.127 トルク消滅時間td(s)C:0.085、B:0.055

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする