※サンプル画像 、写真右です。

ブレーキモータ BMSモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)128 出力(kW)(4極)0.2 注文コード33510278 品番BMS-024-NHBN-G
参考基準価格(税別)¥85,490 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は寸法H・出力など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC90 質量(kg)7.5 出力(kW)(4極)0.2 寸法L(mm)215 寸法H(mm)128 電流(A)0.2 寸法A(mm)112 寸法F(mm)40 寸法S(mm)11 h6 寸法D(mm)130 抵抗(Ω)440 寸法E(mm)50 寸法B(mm)79 寸法C(mm)63 寸法Z(mm)7×21 寸法P(mm)134 寸法M(mm)130 寸法N(mm)100 容量(W)18 時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り) 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)23 寸法R(mm)103 寸法U(mm)1 適合モータ枠番63 耐熱クラスB 寸法KL(mm)115 トルクT(N・m)2 空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.4(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))0.8×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)18 総制動仕事ET(J)3.5×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする