電圧(V)DC180
質量(kg)7
出力(kW)(4極)0.2
寸法L(mm)215
寸法H(mm)128
電流(A)0.06
寸法A(mm)112
寸法F(mm)40
寸法S(mm)11 h6
寸法D(mm)130
抵抗(Ω)2956
寸法E(mm)50
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
寸法Z(mm)7×21
寸法M(mm)130
寸法N(mm)100
容量(W)11
寸法G(mm)3.2
寸法Q(mm)23
寸法R(mm)103
寸法U(mm)1
適合モータ枠番63
耐熱クラスB
寸法KL(mm)115
トルクT(N・m)2.5
空隙(mm)0.10〜0.20(規定値)、0.3(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))0.9×10-3
許容制動仕事率Pbal(W)11
総制動仕事ET(J)5.0×107
アーマチュア吸引時間ta(s)0.015
アーマチュア釈放時間tar(s)0.015