曜日別特売
BMM-024-NHFN ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510506

※サンプル画像 、写真左です。

ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台注文コード33510506品番BMM-024-NHFN
参考基準価格(税別)¥86,370販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
電圧(V)DC180質量(kg)8出力(kW)(4極)0.2寸法L(mm)241電流(A)0.06寸法S(mm)11h6寸法D(mm)130抵抗(Ω)2956容量(W)11寸法Q(mm)23寸法U(mm)1適合モータ枠番63耐熱クラスB寸法KL(mm)115寸法LB(mm)110寸法LC(mm)160寸法LZ(mm)10寸法LA(mm)130寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)8寸法LL(mm)218寸法LR(mm)23トルクT(N・m)2.5空隙(mm)0.10~0.20(規定値)、0.3(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))0.9×10-3許容制動仕事率Pbal(W)11総制動仕事ET(J)5.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.015アーマチュア釈放時間tar(s)0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする