LSTS-24 本管レンチ用延長ソケット トップ工業 33512308 LSTS-24 本管レンチ用延長ソケット トップ工業 33512308

本管レンチ用延長ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512308 品番 LSTS-24
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。

用途
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に
水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
対辺寸法(mm)24 全長(mm)65 寸法l(mm)16.5 外径(mm)32.5 寸法d(mm)17 寸法H(mm)31.5 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レンチ装着の際は、12角ソケットのレンチを使用してください。6角ソケットへの接続はできません。
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
※ご使用の前に、本製品の六角部がレンチソケットにしっかり装着したことを確認してから作業してください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする