トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
本管レンチ用延長ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512317
品番
LSTS-30
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に
水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
対辺寸法(mm)
30
全長(mm)
68
寸法l(mm)
19.5
外径(mm)
41
寸法d(mm)
22
寸法H(mm)
31.5
質量(g)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レンチ装着の際は、12角ソケットのレンチを使用してください。6角ソケットへの接続はできません。
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
※ご使用の前に、本製品の六角部がレンチソケットにしっかり装着したことを確認してから作業してください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。