アルミナ乳鉢(角型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番5-4074-01 注文コード33520916 品番HD-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。

内径(Φmm)50 比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% アズワン品番5-4074-01 材質アルミナ製 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
注意
※乳棒は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33520916 HD-01 02966381 1 HDにゅうばち CC印(ニッカトー) HDにゅうばち CC印(ニッカトー) 1個 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33520916
2018-10-30
用途:
試料の混合・粉砕
教育・研究機関

測定試料の混合・粉砕に使用しています。出張時等の出先で使うため、小型の物が欲しかったのですがピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする