オンサプライ(OnSUPPLY) OS-412 ステッカー セーフティードライブ / ドライブレコーダー撮影中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33524323 品番OS-412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!

材質塩ビシート 用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! 寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚 表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所屋外/屋内
注意
※本製品は、盗難防止用品ではありません。万一、犯罪事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。ステッカーを貼り付ける表面にザラつきがある場所やコンクリート等のステッカーのはがれやすい場所には使用できません。※日光や雨が直接当たる場所などでは、色あせやはがれたりする場合がありますので、そのような場所はお避けください。※製品機能やデザインは、改良のため予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする