LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード33524908 品番-
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。

LED色電球色 レンズ色クリア(無色透明) 口金BA15S ガラス球形式S25 定格電圧(V)12/24 用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
注意
※ウインカー球に使用するとハイフラッシュシャーとなります。ウィンカーランプに使用する場合は、ウィンカーリレーを電子ウィンカーリレーにするなどして、ハイフラッシャーとなるのを防止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33524908
2022-01-10
用途:
二輪のウインカーポジションに使用
サービス業

レンズカバーのおかげでしょうか、尖った眩しさはなく全体に光り、白熱球をそのまま明るくしたような感じです。S25仕様の旧車バイクにお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
33524908
2022-01-05
用途:
フォークリフトのヘッドライト
創作家具工房 木工みんぐ 様

フォークリフトのヘッドライトが、1つ切れたので2つともLEDに取り替えました。
明るくなるかと思いましたが、あまり変わりませんでした。長く持ってくれると良いのですが期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33524908
2022-01-09
用途:
バイクのリアウィンカー球交換で
戸田商店 様 (サービス業)

高輝度、電球色で色が自然、硝子に覆われ耐久性に期待

対象商品:
33524908
2021-06-28
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

色が電球色なので点灯時の色が自然で良いです
耐久性は現時点ではわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする