LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード33524926 品番-
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。

LED色電球色 レンズ色クリア(無色透明) 口金BA15S ガラス球形式G18(T18) 定格電圧(V)24 用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33524926
2024-02-22
用途:
4トントラックのマーカーランプ
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

普通の電球より明るくなるのを期待して交換してみましたが思ったより明るくなりませんでした。電球より長持ちしてくれれば、諦めも付くのですが耐久性は今のところ未知数です。

2021-07-03
用途:
車端灯やサイドマーカーのメンテナンスフリー化に
サービス業

車端灯とかとかサイドマーカー等の交換に便利とても便利。マーカー球(旧来の電球)より明るいが明るすぎず光の広がりも良く色飛びもしない。もともと電球が入っていた製品に白のLEDを入れると色調が変わってしまいしっくりこないことがあるが、コイツは電球色で色味が変わらず良い感じ。また、電球をLEDに交換すると水が浸入し、ショートし切れていたなんてこともあると思うが、本製品はLEDをガラスカバーが覆う防水仕様なので心配無用。24V使用しかないので大型車にしか使えないのが玉に瑕。ケリーさん営業車にもつかいたいので12/24V仕様か12V仕様も製品化して下さい。

2021-11-11
用途:
バックランプ球に

ノーマル球と変わらない。値段は5倍もするのに・・・ 買って大失敗

1人が参考にしています
対象商品:
33524926
2020-10-03
用途:
マイクロバスのリアホイールランプに使用
サービス業

この規格で24Vの電球色ランプは、ネットではなかなか見つからず貴重と思う。もとは24V12Wの電球だったが、それよりはかなり明るい。
ホワイト色のLEDの色に飽きてきたので、すべての電球をいわゆる「電球色」に揃えるために購入。取り付け後1年近く経過したが特に問題なく使用中。決して安くはないが、良い品物だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする