モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台(1.2kg)
薬剤量(kg)
1.2
注文コード
33530989
品番
MEA4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
薬剤量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
薬剤量(kg)
1.2
仕様
適応火災:普通・天ぷら油・ストーブ・電気
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
145
エコマーク認定
認定
全高(mm)
390
胴径(Φmm)
88
型式承認番号
消第26〜33号
放射時間
約16秒
放射距離
3〜5m
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
14 127 001