DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイクカスタムパーツ
パイプエンジンガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33531287
品番
98633
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スチールパイプ製のエンジンガード。ボルトオン装着可能。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減。
仕様
●装着時最大幅:544mm。
●左右分割タイプ。
適合
エストレヤ('92〜'99)〈BJ250B〉、エストレヤRS('95〜'06)〈BJ250C〉、エストレヤカスタム('95〜'06)〈BJ250D〉、エストレヤRSカスタム('96〜'99)〈BJ250E〉、エストレヤ('07〜'13)〈BJ250J〉、エストレヤ('14〜'17)〈BJ250L〉
色
●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。
タイプ
左右分割
仕上
スチール製マットブラック塗装
最大幅(mm)
装着時:544
注意
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。