カテゴリ6ARJ-45コネクタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 33583534 品番 ADT-6ARJ-10
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。

適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 付属品前面キャップ 適合ADT-MC7L・MC7BL 構造単線用 適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11 アズワン品番64-0906-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33583534
2021-12-26
用途:
ケーブル作成時
株式会社エフエム岡崎 様 (サービス業)

全面キャップをはめても、すぐとれる。いや、殆どはまらないので未使用のまま使用していますが今のところ問題ない様子。

1人が参考にしています
対象商品:
33583534
2021-02-12
用途:
離れた場所間のLANケーブル敷設
その他業種

購入後にたまたま見た記事にメーカーが適合するというケーブルが指定されていて、それが径が6.5mmの製品であったこと、すでに用意してあったのが7.5mmと太めのもので不安もあったが、メーカー指定の手順通りやることでなんとか完成できました。初めての製作になりますが、3回中すべて成功です。LAN-TL11という皮むき工具は必須とありますが、皮むきで必須というよりキャップの取付を正しくやるのに必要です。カシメは別のカシメ工具を使っています。8本の線を通すのに四苦八苦したのでもう少し楽に線通しができるとよいと思いました。結論として、良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33583534
2021-04-18
用途:
30mケーブルを20mに短縮するために使用
その他業種

2本づつ4種類の細線で出来ているケーブルだが細線端子8本に繋ぎ方が分からない。30mを切ってしまってからでは遅すぎるので、繋ぎ方説明書が欲しかった。特にコネクターの付属で小さな部品が、どのように使うのかが分からないので届いたままで使っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする