耐震球(クリア)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33604419 品番 TA-756150C
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26

電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110 消費電力(W)150 外径×全長(mm)75×150 定格寿命(時間)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
作業灯の電球交換
有限会社依田被服 様

作業灯の電球が切れたので交換用に使いました。
明るさとしては最近のLED式には勝てませんが、これはこれでいいかと。
いい製品です。

対象商品:
33604367
2023-12-15
用途:
色々な作業時

十数年前に買ったマイランプEcoの200w電球が切れたので購入、問題無く取付点灯でき満足しています。

対象商品:
33604367
2020-07-21
用途:
倉庫内の替え電球

各メーカーのサイズ感が解りずらかったのですが、試しに買ったら問題無く付きました。電球の寸法が解るとなお良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする