LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33616764 品番 826-92
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

危険物規則に基づく表示です。

文字色蛍光オレンジ 用途トラックやタンクローリーに。 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番743-0639 種別危険物 材質ステッカー 形状車両警戒標識 寸法(mm)150×750 文字内容高圧ガス 区分LP高圧ガス関係 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33616746
2020-04-25
用途:
配送軽車両への貼付

以前にも購入させていただきましたが、貼り付けしやすくエア抜けも良くお奨めできる商品であると思います。good!!です。

対象商品:
33616746
2014-09-12
用途:
エアコンのトラック車両に

高圧ガスをのせた車には必須のステッカーなので
安く購入できてよかったです。

また車両購入時には利用させていただきたいと思います。

対象商品:
33616755
2013-06-10
用途:
鈑金作業時

商品番号があるので寸法などを気にしないでよかったので楽でした。

対象商品:
33616746
2012-07-01
用途:
エアコン工事車両へ

2年前に購入し車に貼っていたが、字の色素が紫外線により抜けて白っぽくなった。耐久性にやや難有りか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする