ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33616791
品番
827-11
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
「一般高圧ガス保安規則」 関係例示基準 1-4-1,2
車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネット 標識 LP高圧ガス関係
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
寸法(mm)
110×510×0.8
文字色
蛍光色オレンジ
トラスコ品番
371-7429
種別
危険物
材質
ゴムマグネット
形状
車両警戒標識
文字内容
高圧ガス
区分
LP高圧ガス関係
質量(g)
162
取付方式
マグネット式