814-38 有機溶剤種別標識 ユニット 33617281

有機溶剤種別標識

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容第1種有機溶剤等
内容量1枚注文コード33617281品番814-38
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

有機溶剤中毒予防規則第25条
事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。

文字内容第1種有機溶剤等取付方式穴4カ所寸法(縦×横)(mm)600×300質量(g)200トラスコ品番742-6208種別第1種有機溶剤等材質エコユニボード形状標識寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ)区分有機溶剤関係エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33617263
2022-08-20
用途: 新しい物に交換するために
有限会社フジシマスクリーン製造業

思ったより大きかったけどすぐ届いたのでよかったです。

対象商品 : 33617263
2016-08-29
用途: 塗装作業場に設置

このように専門的なプレートはその辺では購入できませんので、大変助かります。

対象商品 : 33617263
2014-07-25
用途: 工場内の表示用として使用

看板として満足しています。

対象商品 : 33617263
2014-06-12
用途: 作業場内の表示
カーエス株式会社

薄くて軽く、壁面に貼るのに最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする