ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 壁付型
スカイクリーンスリム1型450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33618566
品番
450DB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
種類
壁付型
サイズ(mm)
450
用途
物干金物
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
色
ダークブロンズ
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。