スカイクリーン APL型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 33618645 品番 550S
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。

種類壁付型 用途物干金物 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 シルバー タイプAPL型 耐荷重(kg)30 最高高さ(mm)1954(逆梁工法の場合1624)
注意
※手すり乗り越え危険防止のため、収納時における下竿の中心が下部足掛けより650mm以上になるように取付けてください。
※公営住宅建設基準では650mm以上と定められています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33618645
2022-02-17
用途:
リフォーム
建設業・工事業

初めは代替えとして購入しましたが、これに切り替えました。
お値段も安くとても良いです。

対象商品:
33618645
2020-05-23
用途:
洗濯物干し金物として。
不動産業

とても良い、沖縄ではシルバーがおすすめ。グッド!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする