ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 壁付型
スカイクリーンPK型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
33618794
品番
550WH
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポールの長さは900mmのロングタイプです。
5段階、130mmピッチになります。
種類
壁付型
サイズ(mm)
550
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
最高高さ(mm)
1723
用途
物干金物
セット内容
物干し2本
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
注意
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。