ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 壁付型
スカイクリーンK型横
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33618916
品番
550WH
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
壁付、ベランダ付兼用タイプです。
種類
壁付型
サイズ(mm)
555
用途
物干金物
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
色
ホワイト
質量(g)
984
注意
※ベランダ付の場合、真下になると竿が足掛けになり危険ですので、出荷時は真下向きにならないようにセットしてあります。