室内用スカイクリーン CH型

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ標準 ベージュ 注文コード33619101 品番CM
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はタイプ・色・耐荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)

種類天井吊型 調整範囲(mm)460・550・640の3段階 用途物干金物 付属品ポール掛けフック、ビス(Φ4×50/2本、Φ3.5×30/1本) 材質SUS304・ZDC ベージュ 質量(g)270 タイプ標準
注意
※天井面の下地がある場所へ取りつけてください。
※浴室にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619092
2018-05-10
用途:
スーツ干しや傘型洗濯干し
不動産業

リフォームした時
一級建築士から
色々な干し器具調べたが
3段階長さなど調整でき
安くて便利と進められ取り付けしたが
とても便利で、また、一本、又一本て
追加注文し、全部で12本注文し、各部屋に取り付けし使用してます。

対象商品:
33619092
2018-02-05
用途:
洗濯室での部屋干し用
その他業種

とてもコンパクトでデザインもよく、選択してよかったです。
取り付けも簡単でした。
1セットに本体とバー、バーを掛けるフックが入っています。
本体2つとバーの2本セットの2本パックがあると良いと思います。
フック1つでバー2本を掛けられるので、2セット購入するとフックが一つ余ってしまいます。

対象商品:
33619092
2018-02-07
用途:
中古住宅の改修
建設業・工事業

設置の結果、思ったより目だだなく使いかってが良いと施主様から好評でした。

対象商品:
33619092
2018-01-12
用途:
物干し

シンプルで洗濯物を干さない時は、フックを外すと目立たず非常に重宝しています。

対象商品:
33619092
2017-07-28
用途:
室内干し

はめ込むときの機械的なガチャって動作が癖になる。定番品です。

対象商品:
33619135
2016-06-08
用途:
室内物干し取付
運輸・通信業

取付場所さえ決まってしまえば取付は簡単でした。
ポールの脱着が容易で扱いやすい商品です。

対象商品:
40482626
2016-03-29
用途:
リフォーム
久野興業 様 (建設業・工事業)

価格が安いため、パッケージが段ボールですが、ホームセンターの商品と同等なので品質は全く問題ないです。
ビルダー向けの商品ですが、日曜大工をする方にもお勧めです。

対象商品:
40482626
2014-11-17
用途:
洗濯ほし

高さもちょうど良く雨降りの室内ほしには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする