110 かくしキャップ ACE(エース) 33619862

かくしキャップ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)Φ50〜Φ85 注文コード33619862 品番110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は適合パイプ径など9種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上SUS304/ヘアーライン 適合パイプ径(Φmm)Φ50〜Φ85
注意
※適用パイプにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735408
2025-07-05
用途:
アルミホイールセンサーキャンプ
建設業・工事業

ダメ元で、キャラバンのアルミホイールセンサーキャンプが、既製品が、ないためサイズが、丁度良かったので、購入させて頂きました。
パイプ固定用のピンもそのまま加工せずセンサー穴に綺麗に収まり 一応脱着を考えエアコン穴塞ぎ粘土で、接着しました。パイプ固定ピンが、タイヤの遠心力で、たぶん広がり外れず絶好調です。先日1600km走行して参りましたが、外れませんでした。最高です。!!

2025-01-06
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

給湯器を交換しましたので、配管穴をを塞ぐために使用しました。設備業者の提案よりも綺麗にでき満足です。

対象商品:
20735408
2024-04-03
用途:
エアコンの貫通穴のカバー
株式会社斉藤建築 様

いろいろなサイズの穴に対応可能で、助かります。ちょっと値段が高いのが難点です。

対象商品:
20735408
2024-02-05
用途:
機器撤去後の養生カバーとして使用
株式会社ケイ・エス・デー 様 (卸売・小売業)

大きさも値段もちょうどよい施工もカンタンで使いやすかった

対象商品:
20735383
2023-07-07
用途:
住宅基礎配管穴補修

住宅基礎のエアコン配管撤去に伴いΦ100穴埋めに使用しました。この商品だけでは取れてしまいそうなのでパテを裏側周りに入れて使用。よさそうな気がします。

対象商品:
20735392
2022-03-07
用途:
不要な換気口の塞ぎ
株式会社Full Moon 様 (サービス業)

中の4つ爪がバネの役割になっているため微妙な経口のパイプにもすんなりフィットしてGOOD!見栄えもステンレスなため弊事務所のインダストリアルな空間にマッチしてとても良いです。

対象商品:
20735408
2022-05-25
用途:
FFストーブスリーブキャップ

想像していたより製品自体に質感がありビックリしました。
経年してみなければ判断はできませんが、良い感じの製品です。

対象商品:
20735408
2021-09-10
用途:
空調配管の穴隠し
株式会社ニューオーシャン 様 (サービス業)

Φ90oと言う中途半端な口径の配管の穴隠しに使用しました。Φ75oや100oはのパイプ蓋は色々とあるのですが、うまく合いませんでした。この「かくしキャップ」は板バネで押さえで固定するようになっているので、Φ90oという中途半端な口径の配管でもうまく固定できました。リピート予定です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする