山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
25
最大風量(m
3
/min)
(PWM:25%)0.58/(PWM:100%)1.91
注文コード
33620695
品番
9GA0824G4001
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:25%)0.58/(PWM:100%)1.91
音圧レベル(dB)
(PWM:25%)19/(PWM:100%)45
最大静圧(Pa)
(PWM:25%)14.3/(PWM:100%)150
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:25%)2100/(PWM:100%)6800
特性
低消費電力