山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.64/(PWM:100%)2.25
注文コード
33620774
品番
9GA0824H162
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.64/(PWM:100%)2.25
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)24/(PWM:100%)55
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)45/(PWM:100%)380
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2500/(PWM:100%)8250
特性
低消費電力