画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8 注文コード33621578 品番9GA1212P4G0011
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は入力電圧・最大風量など26種類から選べます 他の種類を見る
種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)(PWM:25%)60/(PWM:100%)365 最大風量(m3/min)(PWM:25%)1.5/(PWM:100%)3.8 音圧レベル(dB)(PWM:25%)34/(PWM:100%)57 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:25%)2550/(PWM:100%)6400 特性低消費電力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする