山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
3.2
注文コード
33621614
品番
9GA1212S40011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
260
最大風量(m
3
/min)
3.2
音圧レベル(dB)
54
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400
特性
低消費電力