山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.5/(PWM:100%)2.07
注文コード
33623739
品番
9LG0812J4D001
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.5/(PWM:100%)2.07
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)16/(PWM:100%)49
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)10.4/(PWM:100%)177
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1800/(PWM:100%)7400