山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.3/(PWM:100%)1.03
注文コード
33623809
品番
9LG0824P4H001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.3/(PWM:100%)1.03
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)13/(PWM:100%)31
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)3.9/(PWM:100%)44
サイズ(mm)
80×80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)1100/(PWM:100%)3700