ACファン San Ace120(□120mm)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)200 フレーム厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.35/2.7 注文コード33647706 品番ST1-109S008UL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は定格電圧・フレーム厚さ・最大風量など58種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 種類ACファン 定格電圧(V)200 最大風量(m3/min)2.35/2.7 音圧レベル(dB)40/43 最大静圧(Pa)55.9/65.7 フレーム厚さ(mm)38 フレーム(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする